• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 251583 PR115S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 6 St.
Schneidenausführung gerundet (E)
Bezeichnung Schneidplatte TNMG160408
Schneidstoff HC-S10
Zerspanungsgruppe S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Beschichtung MEGACOAT
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher MU
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
ISO-Code TNMG 160408
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 4 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 25 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 70 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,09 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/U
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch S10
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PR115S
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte TN1604082N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 TN1604082N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material hitzebeständige Superlegierungen (S)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 6 St.
Gewicht 8 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251583 PR115S
EAN / GTIN 4960664035809
Herstellernummer TLV00085
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuierlich
 
unregelmäßig