{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Denumire Inserție de tăiere | TNMG160408 | |
| Categorie | PV720 | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Execuție spargere așchii | PG | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 16,5 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | TNMG 160408 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3,81 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 1 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 4,5 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,55 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 4 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 110 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 490 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,15 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,6 mm/rot | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P10 | |
| Material tăiș, denumire producător | PV720 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TN1604082N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | TN1604082N | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 6 buc. | |
| Greutate | 8 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 251583 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664725434 | |
| Număr producător | TLD06251 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |