{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | PV720 | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 520 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251474 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664725403 | |
Număr producător | TLD06243 |