TNMG 160408 PV720

Réf.: 251474 PV720

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,68 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PV720
Type d'outils Cermet
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 520 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251474 PV720
EAN / GTIN 4960664725403
Réf. fabricant TLD06243

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier