Cap de strunjit 25/16 mm

Cod articol: 251406 25/16
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MTJNR/L 2525M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă TN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 36 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi 259023 2
Portplăcuţă 259031 32
Gheară de strângere 259038 14
Ştift 259049 6
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251406 25/16
EAN / GTIN 4045197650900

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii