• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cap de strunjire tip eco QT 20/15 mm

Cod articol: 250603 20/15
Reducere
352,26 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DDJNR/L 2025X15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 46 mm
Lungimea totală L 105 mm
Portplăcuţă 259031 30
şurub pentru portplăcuţă 259025 1
Bridă 259038 7
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250603 20/15
EAN / GTIN 4045197657039

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

Avantaj:

Combinaţi avantajele GARANT Eco cu cele ale înlocuirii plăcuţelor amovibile fără a folosi cheie în L.
Se deblochează apăsând butonul − se schimbă plăcuţa − se apasă brida.
Timpul de inactivitate se reduce într-un mod simplu şi comod.
Forţă de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanţă.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă numai în combinaţie cu suporturile din sistemul GARANT Eco Cod 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate