• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

eco-QT esztergakés 20/15 mm

Cikkszám: 250603 20/15
Kedvezmény
348,84 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja DDJNR/L 2025X15
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 46 mm
Teljes hossz L 105 mm
Alátétlapka 259031 30
Csavar alátétlapkához 259025 1
Kallantyú 259038 7
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250603 20/15
EAN / GTIN 4045197657039

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Előny:

Kapcsolja össze a GARANT Eco előnyeit a szerszám nélküli váltólapka cserével.
Oldja ki a rögzítést gombnyomással − cserélje ki a lapkát − zárja le a reteszt.
Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.
Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése