• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Porte-outils à bride Eco-QT 20/15 mm

Réf.: 250603 20/15
Remise
342,00 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation à gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DDJNR/L 2025X15
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 46 mm
Longueur totale L 105 mm
Sous-plaquette 259031 30
Vis pour sous-plaquette 259025 1
Bride 259038 7
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250603 20/15
EAN / GTIN 4045197657039

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

Avantage(s):

Associez les avantages de GARANT Eco à ceux du changement de plaquette sans outil.
Déverrouillage par simple pression sur un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride.
Réduction simple et pratique des temps morts.
Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Eco 317900319886.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Eco" Afficher tout