• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

C4 HELIL 4T25 Bară de strunjire pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Cod articol.: 2500669
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 2500669
EAN / GTIN 7291075277982
Număr producător 2500669
L-Număr L23920 1185

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 19.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 94 mm