C4 HELIL 4T25 Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage avec attachements interchangeables CAMFIX

Réf.: 2500669
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2500669
EAN / GTIN 7291075277982
Réf. fabricant 2500669
Article hors catalogue L23920 1185

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 94 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 19.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 94 mm