HFIL 25MC Bare de alezat pentru prelucrare interioară pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500339
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2500339
EAN / GTIN 7291075033939
Număr producător 2500339
L-Număr L23920 2264

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrare interioară pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă