Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip eco 20/12 mm

Cod articol: 250008 20/12
Reducere
235,87 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DCLNR/L 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 26 mm
Lungime cap L1 29 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259033 2
şurub pentru portplăcuţă 259027 2
Gheară, şurub, arc 259036 8
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250008 20/12
EAN / GTIN 4045197808905

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului.
Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate