Cărucior pentru mese „GREY EDITION”

Cod articol.: 2497-7016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 2497-7016
EAN / GTIN 4017976924977
Număr producător 2497-7016
L-Număr L90090 100635
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Cărucior cu sistem modular MultiVario din țeavă de oțel și profiluri de oțel sudate, vopsit cu pulbere în culoarea gri antracit RAL 7016.
  • Protecție durabilă a suprafeței, rezistentă la impact și zgârieturi.
  • 2 platforme realizate din panouri pe bază de lemn, suprafață gri mediu.
  • Piesele sistemului sunt pur și simplu introduse și înșurubate în poziție.
  • 2 role pivotante și 2 role fixe cu anvelope TPE și butuci cu rulmenți cu bile.
  • Dispozitiv de blocare pe rotile pivotante.
  • Capacitate de încărcare raft superior 200 kg.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    • Lungimea raftului (mm): 700
    • Lățimea raftului (mm): 700
    • Înălțimea rafturilor (mm): 270, 585, 900
    • Capacitate de încărcare podea (kg): 200
    • Lungime totală (mm): 837
    • Lățime totală (mm): 709
    • Înălțime totală (mm): 900
    • Anvelope: TPE
    • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40