• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 2497-7016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 2497-7016
EAN / GTIN 4017976924977
Herstellernummer 2497-7016
L-Nummer L90090 100635
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.
  • Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
  • 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau.
  • Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.
  • Feststeller an den Lenkrollen.
  • Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 600
    • Ladeflächenlänge (mm): 700
    • Ladeflächenbreite (mm): 700
    • Etagenhöhen (mm): 270, 585, 900
    • Tragkraft Etage (kg): 200
    • Gesamtlänge (mm): 837
    • Gesamtbreite (mm): 709
    • Gesamthöhe (mm): 900
    • Bereifung: TPE
    • Radgröße (mm): 200 x 40