Șuruburi cu cap în formă de stea, DIN 6336 plastic/formă L, d1=40 mm / d2=M8 / l=40 mm / oțel

Cod articol.: 24740.0158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 24740.0158
EAN / GTIN 4030618253747
Număr producător 24740.0158
L-Număr L31460 105083
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Material mâner

  • Duroplast PF 31, negru similar cu RAL 9005
șurub
  • Oțel, zincat galvanic
Indicații
Modele speciale, de exemplu lungimi diferite sau șuruburi din alamă / oțel inoxidabil, la cerere.