Tornillos de estrella, DIN 6336 plástico/forma L, d1=40 mm / d2=M8 / l=40 mm / acero

Número de artículo: 24740.0158
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 24740.0158
EAN / GTIN 4030618253747
Número del fabricante 24740.0158
Número L L31460 105083
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Material del mango

  • Duroplast PF 31, negro similar a RAL 9005
tornillo
  • Acero, galvanizado
Indicaciones
Modelos especiales, p. ej., longitudes diferentes o tornillos de latón/acero inoxidable, bajo pedido.