Mătură de stradă Piassava 40 cm Calitate de maestru

Cod articol.: 245270
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 400 mm
Materialul corpului Suport din lemn
Lăţimea periei 400 mm
Lungime echipare garnitură 110 mm
Dotare Arenga
Culoare garnitură natur
Sistem de mături Gaură pentru coadă
Rezistent la umezeală da
Tip produs Mături
Domeniu de utilizare – murdărire – Pentru impurităţi grosiere, foarte rezistente
Domeniu de utilizare – podea – Pentru podele brute

Identificare și clasificare

Cod articol 245270
EAN / GTIN 4250560518194
Număr producător 245270
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mătură de stradă Piassava Material special pregătit, cu tăietură lungă. Fibre naturale rezistente pentru murdăria grosieră de pe șantier. Corp din lemn de fag extrem de robust, cu șa și 2 orificii pentru mâner, pentru o uzură mai uniformă.