{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur du corps | 400 mm | |
| Matériau corps | semelle | |
| Largeur brosse | 400 mm | |
| Longueur garnissage | 110 mm | |
| Placement | arenga | |
| Couleur garnissage | couleur naturelle | |
| Système de manche | trou pour le manche | |
| Résistance à l’humidité | oui | |
| Type de produit | balai | |
| Applications – Saletés | pour poussière grossière, très maniable | |
| Applications – Sols | pour sols rugueux |
| Référence article | 245270 | |
| EAN / GTIN | 4250560518194 | |
| Réf. fabricant | 245270 | |
| Fabricant/personne responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |