Mătură de stradă Elaston Power Stick 40 cm cu mâner de 140 cm

Cod articol.: 243496
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 400 mm
Materialul corpului lemn
Dotare Elaston
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Culoare garnitură roşu
Sistem de mături Suport metalic greu înşurubat
Rezistent la umezeală da
Cu racletă nu
Tip produs Mături
Domeniu de utilizare – murdărire – Pentru impurităţi mediu-grosiere, grosiere
Domeniu de utilizare – podea – Pentru podele brute
Lungimea cozii 1.400 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 243496
EAN / GTIN 4250560510105
Număr producător 243496
L-Număr L00760 684
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mătură de stradă Elaston Power Stick Acoperire Elaston netedă. Corp din lemn de fag. Complet cu coadă de mătură.