{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina telesa | 400 mm | |
| Material telesa | les | |
| Umestitev | elaston | |
| Oblika obloge | polno nasajena | |
| Barva obloge | rdeča | |
| Sistemski ročaj | privito kovinsko držalo ročaja | |
| Mokro trdno | Da | |
| S pločevino za strganje | Ne | |
| Vrsta izdelka | metla | |
| Področje uporabe – umazanost – | za srednje grobo in grobo umazanijo | |
| Področje uporabe – tla – | za hrapava tla | |
| Dolžina ročaja | 1.400 mm |
| Številka izdelka | 243496 | |
| EAN/GTIN | 4250560510105 | |
| Številka proizvajalca | 243496 | |
| L-število | L00760 684 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |