{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 5 mm | |
| Lăţime de canelare w | 2 mm | |
| Lungime utilă | 20 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| ⌀ cozii d | 8 mm | |
| f | 2,25 mm | |
| a | 4,7 mm | |
| Adâncime maximă de retezare tmax | 1 mm | |
| suport de prindere recomandat Cod 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
| Cod articol | 240158 5/2 | |
| EAN / GTIN | 4047109071803 | |
| Număr producător | H52 52200.2082 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |