{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za izvrtine od ⌀ Dmin | 5 mm | |
| Širina zareze w | 2 mm | |
| Uporabna dolžina | 20 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ⌀ držala d | 8 mm | |
| f | 2,25 mm | |
| a | 4,7 mm | |
| maksimalna globina zarezovanja tmaks | 1 mm | |
| Primerno vpenjalno držalo art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
| Številka izdelka | 240158 5/2 | |
| EAN/GTIN | 4047109071803 | |
| Številka proizvajalca | H52 52200.2082 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |