Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Suporte de roscar de incisão KOMET® UniTurn®, direita, L2 = 20 mm, ⌀ Dmín./largura de incisão w: 5/2

N.º do artigo: 240158 5/2

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín./largura de incisão w Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para furos a partir de ⌀ Dmín. 5 mm
Largura de incisão w 2 mm
Comprimento útil 20 mm
Refrigeração interior sim
⌀ da haste d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 1 mm
suporte de fixação adequado n.º 240100 12/8; 16/8
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,02 mm/U
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 240158 5/2
EAN/GTIN 4047109071803
Número do fabricante H52 52200.2082
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
145
Alumínio (apara curta)
N
145
Alumínio > 10% Si
N
130
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
70
Aço < 900 N/mm²
P
65
Aço < 1100 N/mm²
P
55
Aço < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Material de corte = BK 82.
A partir do tamanho 5, com fornecimento de refrigerante interno; para diâmetros menores, o fornecimento de refrigerante ocorre através do suporte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados