{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 5 mm | |
| Steekbreedte w | 2 mm | |
| Nuttige lengte | 20 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Schacht-⌀ d | 8 mm | |
| f | 2,25 mm | |
| a | 4,7 mm | |
| Maximale steekdiepte tmax | 1 mm | |
| Geschikte klemhouder nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
| Artikelnummer | 240158 5/2 | |
| EAN/GTIN | 4047109071803 | |
| Nummer fabrikant | H52 52200.2082 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |