KOMET® Cuţit pentru filetare interioară, filet pe dreapta Forma 60° (metric), Tip: B06

Cod articol.: 240084 B06
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului KOMET Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 60° (metrisch)
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime utilă L2 60 mm
pentru găuri de la Dmin 14 mm
Material tăiș HSS Co 10
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Direcţie de utilizare pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Posibilitate de ascuţire ulterioară da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 240084 B06
EAN / GTIN 4047109017054
Număr producător H15 21460.93
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuţirii repetate a suprafeţei de degajare a cuţitului.
Referinţe cu inscripţia adiţională L = coadă prelungită.

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultaţi Cod 240070 şi Cod 240072.