KOMET® Cuţit pentru filetare interioară, filet pe dreapta Forma 60° (metric), Tip: B03

Cod articol.: 240084 B03
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului KOMET Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 60° (metrisch)
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime utilă L2 26 mm
pentru găuri de la Dmin 7 mm
Material tăiș HSS Co 10
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Direcţie de utilizare pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Posibilitate de ascuţire ulterioară da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 240084 B03
EAN / GTIN 4047109016934
Număr producător H15 21430.93
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuţirii repetate a suprafeţei de degajare a cuţitului.
Referinţe cu inscripţia adiţională L = coadă prelungită.

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultaţi Cod 240070 şi Cod 240072.