{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Désignation de la plaquette | B03 | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 60° (metrisch), Typ B03 | |
| Longueur plaquette L | 65 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Angle de pointe | 60 degrés | |
| Pas de filetage, max. | 1,5 mm | |
| Longueur utile L2 | 26 mm | |
| Pour alésages à partir de Dmin | 7 mm | |
| Nuance de coupe | HSS Co 10 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS/Co10 | |
| Type de produit | Inserts de coupe | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Possibilité de réaffûtage | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 240084 B03 | |
| EAN / GTIN | 4047109016934 | |
| Réf. fabricant | H15 21430.93 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |