Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cap de alezare H7KOMET® REAMAX® TS HM ASG0706, DBC, ⌀ nominal D: 25mm

Cod articol.: 239805 25

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 239805 25
Număr producător 75J.17.25H7G
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
160
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Capete de alezat cu dantură dreaptă, rectificate în prealabil pentru ajustajul în H7.
Geometrie de tăiere adaptată pentru tipul de utilizare. Posibilitate de alezare în intervalul µ pentru compensarea uzurii şi pentru obţinerea celor mai mici toleranţe de bază începând de la IT4. Se pot obţine găuri străpunse de până la 5×D.
În geometria ASG0706 cu unghi de tăiere de 8°+ 45°.
Pentru alezarea găurilor înfundate şi străpunse.

Notă:

  • La cerere, se pot livra alte dimensiuni în scurt timp.
  • Pentru suporturile recomandate consultaţi Cod 239880239940.
  • Valorile de referinţă se aplică pentru găurile străpunse.