Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG0706, DBC, Nenn-⌀ D: 25mm

Artikel-Nr.: 239805 25

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239805 25
Herstellernummer 75J.17.25H7G
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
160
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibköpfe geradeverzahnt, fertig geschliffen für Passung H7.
Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im µ-Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinster Grundtoleranzen ab IT4. Durchgangsbohrungen bis 5×D möglich.
In Geometrie ASG0706 mit Anschnittwinkel 8°+45°.
Für Grundloch- und Durchgangsbohrungen.

Hinweis:

  • Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.
  • Passende Halter siehe Nr. 239880 − 239940.
  • Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.