Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête d’alésage REAMAX® TS H7 KOMET® HM ASG0706, DBC, ⌀ nom. D: 25mm

Réf.: 239805 25

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 239805 25
Réf. fabricant 75J.17.25H7G
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
160
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Têtes d'alésage à denture droite, rectifiées pour l'ajustement H7.
Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et pour obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à 5×D.
Dans la géométrie ASG0706, avec angle d’attaque 8°+ 45°.
Pour trous borgnes et débouchants.

Remarque(s):

  • Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.
  • Porte-outils correspondants, voir 239880 − 239940.
  • Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.