Boerdelgerät Kaeltetechnik″

Cod articol.: 239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Tip produs Duză de purjare
Lungimea totală 332 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 239
EAN / GTIN 3148515385001
Număr producător 239
L-Număr L60130 2598
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru realizarea de evazări conice de 45° pe tuburi de cupru fără retușarea metaluluiCâmp de aplicare: Tuburi cu Ø 6 - 14 mmCapsulă de plastic BP.115

Caracteristică:

  • H [mm]: 67
  • L [mm]: 143
  • L [mm]: 332
  • [kg]: 1.52