Outil de forage pour le froid″.

Réf.: 239
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Type de produit soufflette
Longueur totale 332 mm

Identification et classification

Référence article 239
EAN / GTIN 3148515385001
Réf. fabricant 239
Article hors catalogue L60130 2598
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Epaisseurs de produit:Pour réaliser des sertissages coniques à 45° sur des tubes en cuivre, sans recuit supplémentaire du métalPlage d'utilisation: Tubes de Ø 6 - 14 mmCaisse en plastique BP.115

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 67
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 332
  • [kg]: 1,52