Lemovačka Kaeltetechnik″

Artiklové číslo: 239
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Druh produktu Vypouštěcí kohout
Celková délka 332 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239
EAN / GTIN 3148515385001
Číslo výrobce 239
L-číslo L60130 2598
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro výrobu 45° kuželových závitů na měděných trubkách bez opětovného žíhání kovuObsah použití: Trubky o Ø 6 - 14 mmPlastový box BP.115

Charakteristika:

  • V [mm]: 67
  • Š [mm]: 143
  • D [mm]: 332
  • [kg]: 1,52