{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Standard | DIN 69871 | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 50 mm | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Lungimea totală L | 161,75 mm | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Formă | ADB | |
| Răcire interioară | da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Codarea punctului de separare | SKG05001795; ABS05000115 | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 50 mm; 50 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea tijei LS | 101,75 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 50 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | ABS50 | |
| Adaptor pagina 1 | SK 50 | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 22 mm | |
| Turaţie max. | 8.000 min-1 | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Greutate | 3,31 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 238440 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263110958 | |
| Număr producător | 238440 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |