{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 50 mm | |
| Longitud total L | 161,75 mm | |
| Longitud de alcance A | 60 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Forma | ADB | |
| Refrigeración interior | sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Cono de gran inclinación | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas | |
| Codificación de punto de separación | SKG05001795; ABS05000115 | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamaño de asiento, métrico | 50 mm; 50 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Longitud vástago LS | 101,75 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 50 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | ABS 50 | |
| Adaptador página 1 | SK 50 | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 22 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 8.000 min-1 | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 r. p. m.-1 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Peso | 3,31 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 238440 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263110958 | |
| Número del fabricante | 238440 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |