{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Standard | DIN 69871 | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 50 mm | |
| Diametrul cozii DS | 50 mm | |
| Lungimea totală L | 118,4 mm | |
| Lungime activă A | 50 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Formă | ADB | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Con cu înclinare mare | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Codarea punctului de separare | SKG04001795; ABS05000115 | |
| Formular de înregistrare | Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40; 50 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | ABS50 | |
| Adaptor pagina 1 | SK 40 | |
| Adaptor pagina 2 | ABS50 | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Greutate | 1,1031 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 238420 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263110910 | |
| Număr producător | 238420 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |