• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

MicroKom BluFlex® 2 Set de scule 6-125 mm

Cod articol: 238394 6-125
Reducere
1409,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ arborelui 6 mm - 125 mm
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 238394 6-125
EAN / GTIN 4047109222762
Număr producător M04 10020

Descriere

Livrare:

Câte 1 suport de plăcuţe: M05 20101
M05 20151
1 punte: M05 80101
1 element cu canelură triunghiulară: M05 90100
1 garnitură de etanşare: M05 90501
Câte 1 bară pentru strunjire interioară: B05 20100 Ref. ⌀ 6 – 10 mm
B05 20140 Ref. ⌀ 10 – 14 mm
B05 20180 Ref. ⌀ 14 – 18 mm
B05 20220 Ref. ⌀ 18 – 22 mm
B05 20260 Ref. ⌀ 22 – 26 mm
4 plăcuţe amovibile: TOGX 090204EN-14 BK60 Cod W57 14140.0460
Câte 2 plăcuţe amovibile: TOGX 140304EN-14 BK60 Cod W57 26140.0460
TOGX 06T102EN-14 BK60 Cod W57 04140.0260
WOHX 02T001EL-G12 BK6440 Cod W00 04120.016440
Câte 1 cheie tip steag: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb