• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada nástrojů MicroKom BluFlex® 2 6-125 mm

Artiklové číslo: 238394 6-125
Sleva
36634,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ rozsahu nastavení 6 mm - 125 mm
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 238394 6-125
EAN / GTIN 4047109222762
Číslo výrobce M04 10020

Popis

Rozsah dodávky:

po 1 držáku destičky: M05 20101
M05 20151
1 můstek: M05 80101
1 hřídel s jemným drážkováním: M05 90100
1 mezikus: M05 90501
po 1 vyvrtávací tyči: B05 20100 vel. ⌀ 6 – 10 mm
B05 20140 vel. ⌀ 10 – 14 mm
B05 20180 vel. ⌀ 14 – 18 mm
B05 20220 vel. ⌀ 18 – 22 mm
B05 20260 vel. ⌀ 22 – 26 mm
4 vyměnitelné břitové destičky: TOGX 090204EN-14 BK60 c. W57 14140.0460
po 2 vyměnitelných břitových destičkách: TOGX 140304EN-14 BK60 č. W57 26140.0460
TOGX 06T102EN-14 BK60 č. W57 04140.0260
WOHX 02T001EL-G12 BK6440 č. W00 04120.016440
po 1 praporkovém klíči: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly