Cap pentru alezare de precizie KOMET® MicroKom® hi.flex, ⌀ arborelui: 6-125mm

Cod articol: 238391 6-125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ arborelui (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă tip ABS
Răcire interioară da
⌀ arborelui 6 mm - 125 mm
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 238391 6-125
EAN / GTIN 4047109229112
Număr producător M05 01000
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Precizie de reglare 0,01 mm. Precizie de ajustare 0,002 mm pe ⌀ folosind vernierul la ajustare de până la 5 mm radial.
  • Echilibrat în poziţia 0.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă