Okretne rezne za mikro glave za istokarivanje

Artikl br.: 237625 7,9
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
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Minimalni ⌀ Dmin 7,9 mm
za tip D07
maksimalna dubina provrta 30 mm
⌀ područja obrade 7,9 mm - 9,1 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237625 7,9
EAN / GTIN 4045197681546
Broj proizvođača 237625 7,9
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za mikro glave za tokarenje br. 237495 i br. 237498.
U kombinaciji s adapterom mogu se koristiti izmjenjive pločice br. 237625.
Područje tokarenja ⌀ 6,9 – 19,1 mm.