Set de tăiere 3,9 mm

Cod articol: 237621 3,9
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

3,9 mm
⌀ cozii 4 mm
Lungime L 15,2 mm
⌀ arborelui 3,9 mm - 7,1 mm
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237621 3,9
EAN / GTIN 4045197681478

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
240
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
210
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
80
Oţel < 60 HRC
H
70
Oţel < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GRP, CRP
N
100
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru capete micro de strunjire.
⌀ cozii 4 mm pentru prindere directă pe cap Cod 237490 şi 237493.
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
    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături