Inserto de corte, ⌀: 3,9mm

Número de artículo: 237621 3,9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

3,9 mm
⌀ de mango 4 mm
Longitud L 15,2 mm
⌀ intervalo de husillo 3,9 mm - 7,1 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237621 3,9
EAN / GTIN 4045197681478
Número del fabricante 237621 3,9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
240
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 750 N/mm²
P
210
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
80
Acero < 60 HRC
H
70
Acero < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafito, PRFV, CFRP
N
100
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Aplicación:

Para cabezales de mandrinado micro.
Mango de 4 mm ⌀ para asiento directo en cabeza n.º 237490 y 237493.