{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Označení řezné destičky | 237621 3,9 | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Užitná délka L2 | 15,2 mm | |
| Durchmesser Schaft Ds | 4 mm | |
| Pro otvory od Dmin | 3,9 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | F | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | ZYL00400105 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Titan; hliník; mosaz; plasty; univerzální; Šedá litina (K) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 237621 3,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197681478 | |
| Číslo výrobce | 237621 3,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |