{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Gamă de ⌀ Dmin-Dmax | 39 mm - 53 mm | |
| Execuţie | lung | |
| Coadă tip | ABS | |
| Utilizare găurire | convex; Găurire transversală; Găurire oblică | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungimea gulerului L2 | 8 mm | |
| Lungimea totală Lges | 120 mm | |
| ⌀ cozii ABS® Ds | 40 mm | |
| Tip produs | Sculă de alezat |
| Cod articol | 236682 39-53 | |
| EAN / GTIN | 4047109262034 | |
| Număr producător | G01 71622 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |