Excentrische spanhuls 16 mm

Artikelnummer: 236679 16
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d 16 mm
Tolerantie buiten-⌀ H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Totale lengte Ltotaal 62 mm
L1 57 mm
Producttype Spanhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236679 16
EAN/GTIN 4045197768988

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelbereik over de ⌀ ±0,5 mm.
In combinatie metvaste-maatboor (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm verstelbereik ten opzichte van de nominale ⌀.

Toepassing:

Gereedschap voor het kotteren op ‘vaste maat’ in combinatie met de vaste-maatboor. Opname in spanhouder met Weldonopname-⌀ 25; 32 en 40 mm volgens DIN 1835 B.

Tip:

De nauwkeurige instelling van de diameter heeft op het instelapparaat plaats door verdraaien van de vaste-maatboor.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    ⌀ d H5 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen