Plăcuță amovibilă pentru găurire SOMT05T204, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HBD30

Cod articol: 235030 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,50 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    9,59 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
922 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT05T204
Categorie HBD30
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 235030 UNI
EAN / GTIN 4062406253875
Număr producător 235030 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăişul central centrează burghiul rapid şi sigur. Tăişul exterior asigură un control excepţional asupra aşchiilor.

Aplicaţie:

Plăci amovibile SOMT exclusiv pe tăişurile exterioare. Plăci amovibile XOMT exclusiv pe tăişurile centrale.

Adaptat pentru:

HOLEX Pro Drill Cod 235000235010.