Mătură de sală Arenga cu mâner metalic 60 cm

Cod articol.: 232606
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 600 mm
Materialul corpului lemn
Lăţimea periei 600 mm
Dotare Arenga
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Culoare garnitură negru
Sistem de mături Suport metalic greu înşurubat
Rezistent la umezeală da
Cu racletă nu
Tip produs Mături
Domeniu de utilizare – murdărire – Pentru utilizare universală
Cu gaură de agăţare nu

Identificare și clasificare

Cod articol 232606
EAN / GTIN 4250560509215
Număr producător 232606
L-Număr L00760 674
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mătură pentru săli Arenga cu mâner metalic Rezistentă la umezeală și ulei. Pentru murdărie fină și grosieră pe toate tipurile de pardoseli. Corp din lemn de fag.