{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Körperbreite | 600 mm | |
| Körpermaterial | Holz | |
| Bürstenbreite | 600 mm | |
| Bestückung | Arenga | |
| Besatzform | voll besteckt | |
| Besatzfarbe | schwarz | |
| Stielsystem | schwerer Metallstielhalter aufgeschraubt | |
| nassfest | ja | |
| mit Kratzblech | nein | |
| Produktart | Besen | |
| Anwendungsbereich – Verschmutzung | für universalen Einsatz | |
| mit Loch zum Aufhängen | nein |
| Artikelnummer | 232606 | |
| EAN / GTIN | 4250560509215 | |
| Herstellernummer | 232606 | |
| L-Nummer | L00760 674 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |