{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 14 mm | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
| Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Lungime utilă L1 | 56 mm | |
| Lungime activă LA | 80 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 20 mm | |
| Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
| Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 030204 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| Lungimea totală L | 130 mm | |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
| Cod articol | 232310 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197551276 | |
| Număr producător | 232310 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |