Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 232310 26
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 26 mm
Lungimea totală L 188 mm
Lungime utilă L1 104 mm
Lungime activă A 128 mm
Diametrul cozii DS 32 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL03201015
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0320 mm
Tip de prindere Cep
Referinţă de prindere 0320
Lungimea tijei LS 60 mm
Tip de coadă HE
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,02 mm
Unghi de răsucire 10 grad
Unghi, prima etapă 158 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO05T3043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 05T304
Greutate 650 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere MTC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Limită maximă de reglare V 1 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232310 26
EAN / GTIN 4045197552907
Număr producător 232310 26
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stabilitate ridicată şi siguranţă maximă a procesului.

Aplicaţie:

Pentru utilizare fixă şi rotativă.
Pentru găurire fără urme de retragere şi precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).
De asemenea recomandat pentru maşini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare MTC (Multi Task Cutting) în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

Adaptat pentru:

Plăcuţe amovibile WOEX 05T304.

Notă:

ATENŢIE! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerinţelor dumneavoastră. (Comandă minimă: 2 bucăți).